Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p533850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1019
EAN/GTIN:
     4042146014837
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt
Backenform:
flach-rund
Zangenlänge in Zoll:
8
Schneidenlänge:
16
Durchmesser 2:
5
Durchmesser 1:
22
Farbe:
rot/schwarz
Norm:
DIN ISO 5745
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
45° gebogen
Handgriff:
Kunststoff
Typ:
Flachrundzange
Gesamtlänge:
210 mm
Gewicht:
260 g
Länge:
210 mm
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten-Griff
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, flachrundzange 210mm, KS, Tools, ERGOTORQUE, Flachrundzange,, gebogen,, 210
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
412
€ 19,90*
ab € 11,06*
€ 15,95*
7 Tage
414
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,20*
€ 21,86*
7 Tage
414
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.