Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-115.1317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1317
EAN/GTIN:
     4042146151884
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.0 mm
Kopfhöhe (A2):
7.0 mm
Durchmesser D1:
20.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Farbe:
rot
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1317
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
63.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Variantenartikel:
115.1316
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 9,11*
€ 13,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,17*
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 16,48*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 17,57*
21 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.