Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklemmzange, Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-115.5053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5053
EAN/GTIN:
     4042146014998
Suchbegriffe:
Abklemmzange
ks tools abklemmzange
abklemmzange
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
115.5053
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
30,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/w-eVhkHA4tI
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
406
1
€ 19,90*
ab € 6,03*
€ 8,65*
7 Tage
1234
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,00*
1
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 11,02*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.