Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Kombinationszange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1278
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1278
EAN/GTIN:
     4042146327074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5746
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
6.0 mm
Durchmesser D2:
25.0 mm
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1278
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
36.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5746, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
13,0 mm
Kopfhöhe (A):
8.5 mm
Variantenartikel:
117.1278
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 7,50*
ab € 27,44*
€ 36,20*
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 41,20*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 41,35*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 43,31*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,66*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.