Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1000V Kraft-Kombinationszange, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1000V Kraft-Kombinationszange, 160 mm
KS Tools 1000V Kraft-Kombinationszange, 160 mm
KS Tools 1000V Kraft-Kombinationszange, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534316
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1278
EAN/GTIN:
     4042146327074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5746
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griffüberzug:
tauchisoliert
Oberflächenbehandlung:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 5746
Gewicht:
230
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
Typ:
Kombizange
Länge:
160 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Griffmaterial:
tauchisoliert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 27,48*
€ 36,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,48*
€ 41,10*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 41,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 43,20*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,00*
€ 53,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.