Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1551-117.1281 Herst.-Nr.: 117.1281 EAN/GTIN: 4042146327111 |
| | |
|
|  |  |
 | - Tauchisolierung nach IEC 60900
- zum Abschneiden, Abisolieren und Verpressen
- Abisolierlöcher für Drähte von 1,5 mm² + 2,5 mm²
- zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen mit Ø 1,5 mm + 2,5 mm
- induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:  |  | Kopfhöhe (A): | 10.5 mm | Schneidenlänge S mm: | 27,0 mm | Prüfzertifikat: | 1000V | Norm: | DIN EN 60900 | mit Schneide: | ja | Material2: | matt verchromt | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Gesamtlänge L in mm: | 175.0 mm | Isolierung: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 | Herstellernummer: | 117.1281 | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Gewicht [g]: | 320 g | Durchmesser D: | 22.0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1551 | |  | |  |  | € 9,50* | ab € 44,15* | € 56,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 49,28* | € 64,59* |  |  |  | | 81 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,81* | € 64,97* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 51,81* | € 67,98* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 57,79* | € 73,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1551 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1551 |  | Versand: Lager 1551 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|