Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Seitenschneider, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1288
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1288
EAN/GTIN:
     4042146235355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für weichen und harten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
21.5 mm
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1288
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5232, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Variantenartikel:
117.1277
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider 180 mm, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
107
€ 19,90*
ab € 34,25*
€ 45,73*
€ 4,90*
ab € 38,05*
€ 52,25*
8 Tage
107
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 52,50*
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 40,19*
€ 54,90*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,90*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.