Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1402
EAN/GTIN:
     4042146306949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich in NM:
5-25 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
420 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H:
41.0 mm
Herstellernummer:
117.1402
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1400
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5QdiL-HXNlo
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 379,64*
€ 439,52*
€ 4,90*
ab € 417,23*
€ 480,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,04*
€ 484,56*
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 503,13*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 437,23*
€ 504,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.