Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Diagonal-Seitenschneider, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.5412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5412
EAN/GTIN:
     4042146910757
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5412
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 12,28*
€ 17,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 22,91*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,32*
€ 23,21*
€ 4,90*
ab € 16,32*
€ 24,08*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.