Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Ersatzkette für Auspuff-Kettenrohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1502
EAN/GTIN:
     4042146116883
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Edelstahl-Auspuffanlagen
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1510
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
150.1502
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
71
€ 4,90*
ab € 78,08*
€ 99,16*
7 Tage
71
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 112,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,81*
€ 117,44*
€ 4,90*
ab € 94,29*
€ 120,22*
€ 3,50*
ab € 98,94*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.