Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Kettenrohrabschneider, Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1510
EAN/GTIN:
     4042146021361
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
kettenrohrabschneider
  • mit Nachspannmöglichkeit durch Flügelrad
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Standard-Auspuffanlagen
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Ersatzkette:
150.1501
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
150.1510
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/0lbTmepS5Ls
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
43
€ 7,50*
ab € 67,03*
€ 85,48*
11 Tage
44
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 97,69*
9 Tage
44
€ 5,99*
ab € 78,54*
€ 102,30*
€ 4,90*
ab € 80,52*
€ 104,35*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,55*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.