Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Handnietzangen-Satz, 12-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-150.9850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9850
EAN/GTIN:
     4042146884799
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und zum Blechknabbern
  • mit 2 Blechknabber-Einsätzen
  • inklusive 4 auswechselbaren Mundstücken und 4 auswechselbaren Nietmutternzugdornen
  • schmaler Zangenkopf
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Spezial-Werkzeugstahl

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Nietmuttern: M3 - M4 - M5 - M6
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2000 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9850
max. Nietdurchmesser:
6.4 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
12 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
209
€ 19,90*
ab € 29,68*
€ 40,31*
8 Tage
209
€ 5,99*
ab € 35,04*
€ 47,70*
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 48,62*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 75,11*
€ 94,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 109,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9851
ab € 34,02*
Sonstiges
KS Tools
150.9853
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.9852
ab € 6,28*
Sonstiges
KS Tools
150.9821
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
150.9807
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
150.9808
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
150.9809
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
150.9810
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
150.9846
ab € 6,00*
Sonstiges
KS Tools
150.9847
ab € 6,00*
Sonstiges
KS Tools
150.9848
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
150.9849
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.