Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schraubendreher, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-153.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1021
EAN/GTIN:
     4042146225882
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
153.1021
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
V2A
Profil1:
PH
Profilgröße D in mm:
PH2
Profilgrösse in PH:
PH 2
Variantenartikel:
153.1021
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
95
1
€ 7,50*
ab € 3,41*
€ 5,01*
10 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,91*
8 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 6,05*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.