Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-500.7022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7022
EAN/GTIN:
     4042146151556
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • auch für Draht geeignet
  • 45° gebogene Backen
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Form:
gebogen
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7022
Gesamtlänge L1 in mm:
130.0 mm
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz verchromt
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, flachrundzange ks tools, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
134
1
€ 19,90*
ab € 5,11*
€ 7,30*
7 Tage
268
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,47*
8 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,54*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.