Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130 mm
KS Tools Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130 mm
KS Tools Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130 mm
KS Tools Feinmechanik-Flachrundzange-gebogen, 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542379
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7022
EAN/GTIN:
     4042146151556
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • auch für Draht geeignet
  • 45° gebogene Backen
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Mit Schneide:
Nein
Oberflächenausführung:
schwarz verchromt
Backenform:
flach-rund
Griffüberzug:
2-Komponentengriff
Oberflächenbehandlung:
schwarz verchromt
Typ:
Telegrafenzange
Gewicht:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
130 mm
Länge:
130 mm
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten-Griff
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, flachrundzange ks tools, Präzisionswerkzeug, Greifer, Feinwerkzeug, Zange, Feinmechanik, Präzision
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
134
1
€ 19,90*
ab € 5,11*
€ 7,30*
7 Tage
268
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,47*
7 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,54*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.