Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" O-Ring, für Stecknuss 6-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1137
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1137
EAN/GTIN:
     4042146032763
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
4.0 mm
Durchmesser D:
19.0 mm
für Stecknüsse mm:
6-16 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1137
Variantenartikel:
515.1137
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 0,96*
€ 1,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 1,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,97*
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.