Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" O-Ring, für Stecknuss 6-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146032763
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1137
EAN/GTIN:
     4042146032763
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Breite B:
4.0 mm
Durchmesser D:
19.0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1137
Variantenartikel:
515.1137
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
für Stecknüsse mm:
6-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 0,96*
€ 1,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,61*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 1,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,96*
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.