Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Drehmoment-Prüfgerät, 10-120mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-516.3330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3330
EAN/GTIN:
     4042146284315
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Messgenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • zum Prüfen, Messen, Kontrollieren und Einstellen
  • anzeigendes Drehmoment-Prüfgerät mit Schleppzeigerfunktion
  • großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • variable Werkzeugaufnahme über Dreibackenfutter
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
sonstige
Funktions-Attribut 1:
mit Schleppzeigerfunktion
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
516.3330
Gesamtlänge L in mm:
83.0 mm
Messbereich mNm:
10-120
Spannfutter Ø mm:
1-6,5 mm
Teilung mNm:
2
Variantenartikel:
516.3310
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
Frei Haus
ab € 663,95*
€ 731,58*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,09*
€ 748,03*
€ 4,90*
ab € 725,18*
€ 793,64*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 764,19*
€ 833,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 761,14*
€ 834,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,58*
€ 870,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,98*
€ 857,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,78*
€ 832,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,47*
€ 814,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.