Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Drehmoment-Prüfgerät, 20-240mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-516.3335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3335
EAN/GTIN:
     4042146284322
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Messgenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • zum Prüfen, Messen, Kontrollieren und Einstellen
  • anzeigendes Drehmoment-Prüfgerät mit Schleppzeigerfunktion
  • großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • variable Werkzeugaufnahme über Dreibackenfutter
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
sonstige
Funktions-Attribut 1:
mit Schleppzeigerfunktion
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
516.3335
Gesamtlänge L in mm:
83.0 mm
Messbereich mNm:
20-240
Spannfutter Ø mm:
1-6,5 mm
Teilung mNm:
5
Variantenartikel:
516.3310
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 672,22*
€ 749,50*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,34*
€ 766,35*
€ 4,90*
ab € 733,80*
€ 813,03*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 777,87*
€ 854,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 771,42*
€ 855,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,92*
€ 879,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,15*
€ 849,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,22*
€ 829,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,22*
€ 799,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.