Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 200-1000Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.3550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3550
EAN/GTIN:
     4042146284476
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in Nm, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Anwendungsbereich in NM:
200-1000 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
9700 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
516.3550
Gesamtlänge L in mm:
1030.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
150 - 750
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
25.0
Teilung Nm:
25
Variantenartikel:
516.3510
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 823,84*
€ 907,19*
€ 4,90*
ab € 895,80*
€ 988,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,79*
€ 994,48*
Frei Haus
ab € 946,32*
€ 1.036,94*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 953,71*
€ 1.039,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,19*
€ 1.079,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,18*
€ 1.062,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,78*
€ 1.031,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,93*
€ 1.007,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.