Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher-Satz, 7-tlg 20-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-625.1701
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     625.1701
EAN/GTIN:
     4042146365335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet bei beengten Platzverhältnissen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
625.1701
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
55
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5,5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
M14 x 1,5
Spannweite bis [mm]:
90 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Teile im Satz:
7 -tlg.
Spannweite A in mm:
20 - 90 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 121,48*
€ 4,90*
ab € 110,30*
€ 136,14*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 137,40*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 139,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,24*
€ 146,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
630.1701
ab € 64,23*
Sonstiges
KS Tools
620.1701
ab € 46,79*
Sonstiges
KS Tools
980.1090
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.