Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 16mm, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     1551-900.1916
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1916
EAN/GTIN:
     4042146039434
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Rohrreinigungswerkzeug-Satz mit Spirale Ø 16 mm
  • inklusive Spiralenkorb zur sicheren Aufbewahrung der Spirale
Weitere Informationen:
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
9100 g
Herstellernummer:
900.1916
Teile im Satz:
13 -tlg.
Zubehör:
Standard-Spiralen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 300,34*
€ 344,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 379,20*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 348,90*
€ 394,95*
€ 4,90*
ab € 361,64*
€ 412,12*
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 431,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
900.2169
ab € 16,92*
Sonstiges
KS Tools
900.2121
ab € 31,11*
Sonstiges
KS Tools
900.2161
ab € 19,09*
Sonstiges
KS Tools
900.2163
ab € 18,92*
Sonstiges
KS Tools
900.2175
ab € 26,86*
Sonstiges
KS Tools
900.2431
ab € 37,22*
Sonstiges
KS Tools
900.2162
ab € 18,94*
Sonstiges
KS Tools
900.2100
ab € 2,21*
Sonstiges
KS Tools
900.2110
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.