Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart AquaFlex Fingerpflaster, 16 x 2,5 cm, 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-170211
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     170211
EAN/GTIN:
     4101230022063
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
Wasserfeste Pflaster
wero sofortpflaster
wasserfeste pflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Sehr anschmiegsam
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das Universelle für Feuchtarbeitsbereiche mit Schutz gegen Spritzwasser. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Luftdurchlässig
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® AquaFlex Sofortpflaster sind wasserabweisend, superelastisch und flexibel. Neben der wasserabweisenden Oberfläche sind sie atmungsaktiv, wodurch ein Aufweichen der Haut weitgehend verhindert wird. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Werosmart, Fingerpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,58*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,18*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,11*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,25*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,97*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,37*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,48*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,86*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,02*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,55*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,29*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,46*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,26*
Zubehör
WERO
160715
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.