Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart PowerDetect Pflasterstrips, 7,2 x 2,5 cm, 40 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180737
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180737
EAN/GTIN:
     4101230022087
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen (ohne Kontakt mit der Wunde) unter der Wundauflage
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe: blau, längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das starke Blaue überzeugt durch die extra starke Klebekraft und ist zudem elektromagnetisch detektierbar. Unsere Werosmart® PowerDetect Sofortpflaster eignen sich für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen (ohne Kontakt mit der Wunde) unter der Wundauflage
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe: blau, längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® PowerDetect Sofortpflaster besitzen eine extra starke Klebekraft und sind elektromagnetisch detektierbar. Sie sind HACCP geeignet und sind vor allem in der Lebensmittelindustrie sehr begehrt. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Pflasterstrips
Inhalt:
40 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sofortpflaster, detektierbare pflaster, Werosmart, Smart Box, SmartBox, Pflasterstrips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,59*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,23*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,10*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,39*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,27*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,99*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,38*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,50*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,98*
Zubehör
WERO
180739
ab € 13,99*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,55*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,29*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,18*
Zubehör
WERO
160715
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.