Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA-Set Batterieladestation/Chemie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20207108
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20207108
EAN/GTIN:
     4052677029019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Rundum gut geschützt

  • Chemikalien-Schutzhandschuhe Gr. 9
  • Chemikalien-Schutzschürze Guttasyn® 80 x 100 cm
  • Chemie-Schutzbrille (für Brillenträger geeignet)
  • Gebotszeichen: Handschutz benutzen
  • Gebotszeichen: Schutzkleidung benutzen
  • Gebotszeichen: Augenschutz benutzen
  • Warnzeichen: Warnung vor Gefahren durch Batterien
  • Warnzeichen: Warnung vor ätzenden Stoffen
  • Verbotszeichen: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
  • Klebepunkte
Produkteigenschaften im Überblick
Behältnis: Werotop® Erste Hilfe Koffer 350 clear
Farbe: Blau
Abmessungen: 33,0 x 12,0 x 22,5 cm (ohne Inneneinteilung)
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
1 Pack
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, PSA, Batterieladestation, Chemie, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,64*
€ 134,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,79*
€ 128,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
220974
ab € 286,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.