Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO DuraLine Latex Einmal-Untersuchungshandschuh, Gr. M, 100 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230274
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230274
EAN/GTIN:
     4052677991286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
WERO DuraLine Latex Einmal-Untersuchungshandschuh, 100 Stk/Pkg, Gr. M puderfrei, unsteril, hell-beige

Entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 455 1–4, EN 420:2010, EN 374-1:2003, EN 374-2, EN 374-5 in Entnahmebox

Einsatzgebiete:
Einmalhandschuh für hochinfektiöse Situationen, kurzzeitiger Schutz für Hände und Produkte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Erste Hilfe, Rettungswesen.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Puderfrei
  • Sehr geschmeidig und elastisch
  • Frei von allergieauslösenden Thiuramen
  • Erhöhte Griffigkeit durch Polymer-Beschichtung
  • Glatte Innenfläche ermöglicht leichteres Anziehen
  • Lebensmittelgeeignet
  • Material: Naturlatex, AQL 1,5
  • Farbe: Hellbeige
Weitere Informationen:
Farbe:
hell-beige
Inhalt:
100 Stück
Material:
Naturlatex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20050106
ab € 11,85*
Zubehör
Maimed
20230291
ab € 35,42*
Zubehör
WERO
290037
ab € 1,75*
Zubehör
WERO
20230280
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.