Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Diptex Chem 550, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230338
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230338
EAN/GTIN:
     4251436302756
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Feinfühliger und flexibler Chemikalienschutz

  • Guter Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Öl und Lösungsmittel
  • Hervorragender Grip
  • Sehr gute Griffsicherheit
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Der Chemikalienschutzhandschuh DIPTEX CHEM 550 verfügt trotz seiner dreifachen Beschichtung aus Nitril / PU über ein sehr gutes Tast- und Feingefühl. Er weist eine hohe Abriebfestigkeit auf und kann in nassem, schmutzigem, fettigem oder öligem Umfeld verwendet werden.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: Nylon (18 Gauge) mit dreifacher Beschichtung aus Nitril / PU
Farbe: Grün / Schwarz
Länge: ca. 34 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
1 Paar
Material:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230340
ab € 7,28*
Ähnlich
WERO
20230341
ab € 7,27*
Ähnlich
WERO
20230339
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.