Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Butyl 30, Gr. 10 in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461781
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461781
EAN/GTIN:
     4059276032839
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh
  • Besonders beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Angeraute Handfläche – sehr guter Trocken- und Nassgriff
  • Gute Passform
  • Vollbeschichtet
Einsatzgebiete
Reinigungs-, Pharma-, Lebensmittel- und Metallindustrie, Bauchemie, Bootsbau, Fahrzeug- und Flugzeugbau, Reinigung vieler Oberflächen und Druckmaschinen, Chemieschutz, Elektronikindustrie (Leiterplattenherstellung), Batteriefertigung, Metallfabrikation

Produkteigenschaften
Material: Butyl-Kautschuk
Stärke 0,5 mm
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461780
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.