Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Neopren 30, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461808
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461808
EAN/GTIN:
     4059276003389
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh
  • Lebensmittel zugelassen
  • Gute Kälte- und Wärmeisolation
  • Sicherer Griff durch Wabenprofil in den Handinnenflächen
Einsatzgebiete
Schwerindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Hygiene, Gebäudereinigung, Chemie, Automobilindustrie, Montage und Wartung, Metallfabrikation, Bauhandwerk, Arbeiten mit Farben, Forst- und Landwirtschaft, Reinigungsarbeiten, beim Umgang mit Batterien

Produkteigenschaften
Material: Neopren / Naturlatex , Baumwollvelourisierung Stärke ca. 0,7 mm
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12 Paar
Material:
Neopren-Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.