| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 157-60060 Herst.-Nr.: 60060 EAN/GTIN: 8422473600600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 60 cm Die "wahrscheinlich weltbeste" Schraubzwinge - Spannweite: 60 cm
- Spannkraft: max. 900 kg
- mit einer Hand zu bedienen
- schnelle Spannkraft durch Doppelgewinde (links-rechts-Gewinde) und spezielle Verzahnung
- Spindel im eingefahrenen wie im ausgefahrenen Zustand immer geschützt
- die Kreuzeinkerbung im Festbügel und der waagrechte Bolzen des Gleitbügels erleichtern das Einspannen von Rohren und runden Materialien
- eingebaute Fallschutzbremse um Verletzungen an den Händen zu verhindern
- ergonomischer, austauschbarer und umklappbarer Griff, um 180° drehbar
- gerader Rücken ermöglicht es die Schraubzwinge waagrecht aufzustellen, ohne dass sie kippt
- kann mit aufgesetzter Stahlspitze zur Sparrenzwinge umgewandelt werden
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher einhandzwinge, einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, Einhand-Schraubzwinge, Hochleistungsschraubgzwinge, Piher, Klemme, Sparrenzwinge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 33,14* | € 44,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 157 | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 35,06* | € 49,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 37,36* | € 50,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 38,01* | € 51,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 157 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 157 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 157 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|