| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5112006408 Herst.-Nr.: 60060 EAN/GTIN: 8422473600600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS FSchiene: 35 mm x 8 mm. Spannnkraft bis zu: 9000 N.Ausladung 12 cm. Gewinde geschützt. Griff ergonomisch. Hebelwirkung.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannweite: | 60 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher einhandzwinge, einhandschraubzwinge, PIHER, MAXIPRESS, F, Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-60 cm.Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-60 cm, Zwinge, Kloben, Schraub-Zwinge, 60060, Schraubzwinge PIHER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 33,14* | € 44,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 35,06* | € 49,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 37,36* | € 50,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 38,01* | € 51,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|