| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-60060 Herst.-Nr.: 60060 EAN/GTIN: 8422473600600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxipress F ist eine Hochleistungsschraubzwinge von PIHER mit einer Spanntiefe von 12 cm und einer Spannweite von 60 cm, die ideal für einen effizienten und kraftvollen einhändigen Einsatz geeignet ist. Der maximale Anpressdruck dieser Zwinge liegt bei 9000N. Ihr hochwertiges Doppelgewindesystem ermöglicht eine hohe Schubkraft und beschleunigt den Vorschub beim Fixieren der Werkstücke. Eine Kreuzeinkerbung auf der Druckfläche des festen Bügels ermöglicht ein sicheres Einspannen von Rohren und runden Materialien. Der flache Spannteller dreht sich nicht, sondern bleibt fest stehen, was die Arbeit mit den rutschigen (z.B. frisch verleimten) Werkstücken erleichtert. Diese PIHER-Schraubzwinge hat einen robusten und gebogenen Gleitbügel, der mit einer federgelagerten Bremse ausgestattet ist, sowie einen ergonomischen Griff aus widerstandsfähigem Kunststoff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 750.00 mm | Breite: | 170.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | <p>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N</p> | Bullet 2: | <p>Maximale Spannhöhe 60cm - Ausladung 12 cm</p> | Bullet 3: | <p>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh</p> | Bullet 4: | <p>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen</p> | Bullet 5: | <p>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren</p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>PIHER Einhand-Hochleistungsschraubzwinge Maxipress F <li> <p>Spannkraft: bis zu 9000 N <li> <p>Maximale Spannhöhe: 60cm; Ausladung: 12 cm <li> <p>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird <li> <p>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen <li> <p>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher einhandzwinge, einhandschraubzwinge, Zwinge, PIHER, Hochleistungsschraubzwinge, Maxipress, Kreuzeinkerbung, Doppelgewinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 33,14* | € 44,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 35,06* | € 49,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 37,36* | € 50,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 38,01* | € 51,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|