Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 8/M
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-HS_2435_8
Hersteller:
BIG
Herst.-Nr.:
2435-8
EAN/GTIN:
4031301016014
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAXIFLEX COMFORT, Größe 8/M
Eigenschaften:
Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
Größe: 8/M
Farbe: grau/blau
Handrücken frei
gemäß EN 388- Kategorie2
ausgezeichnete Abriebfestigkeit
sehr gute Passform
Farbe grau/blau
ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
exzellenter Nass- und Trockengriff
Einsatzgebiete:
ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
Automobilindustrie und Automobilzulieferer
Feinmontage
allgemeine Montagearbeiten
leichte allgemeine Arbeiten aller Art
Verpackungsindustrie
Sortierarbeiten
Transport
Handwerk allgemein
Bauhandwerk
... >
Lager 157
>
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon montagehandschuh gr 8
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 8
,
Sicherheitshandschuhe
,
MaxiFlex
,
MaxiFoam
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,90*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Stück (ab € 2,8257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 512,13*
€ 609,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 491,35*
€ 584,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 457,08*
€ 543,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 433,64*
€ 516,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 406,90*
€ 484,21
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 10
ATG
34-844/10
ab € 3,76917*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 9
ATG
34-844/9
ab € 3,75917*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.10 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,54*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 10
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 9
Leipold
1466.9
ab € 1,26*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 10/XL
BIG
2460-10
ab € 405,24*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 8/M
BIG
2460-8
ab € 408,36*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 9/L
BIG
2460-9
ab € 406,77*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
BIG
2435-10
ab € 406,39*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 9/L
BIG
2435-9
ab € 406,23*
Ähnlich
MAXIFOAM Nylon Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in weiß/grau, Größe 10/XL
BIG
2432-10
ab € 408,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen