Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1319-4000391419
Hersteller:
Richard Leipold
Herst.-Nr.:
1467 Gr.8
EAN/GTIN:
4041095146729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet+Noppen
Material:
Nylon / Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum, Noppen aus Nitril
Norm:
EN 420+ EN 388+EN 407
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Mechanischer Schutz
>
Strickhandschuhe beschichtet
>
Handschuhe LeiKaFlex 1467 LEIPOLD
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschutz beschichtet
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,28*
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,30*
Lager 1955
7 Tage
144
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,30*
Lager 1736
3 Tage
144
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,36*
Lager 1319
3 Tage
144
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,20* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 37,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1319
Versand:
Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1319
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 10
ATG
34-844/10
ab € 3,76917*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 9
ATG
34-844/9
ab € 3,75917*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.10 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,54*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 10
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 9
Leipold
1466.9
ab € 1,26*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 10/XL
BIG
2460-10
ab € 405,24*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 8/M
BIG
2460-8
ab € 408,36*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 9/L
BIG
2460-9
ab € 406,77*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
BIG
2435-10
ab € 406,39*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 8/M
BIG
2435-8
ab € 406,90*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 9/L
BIG
2435-9
ab € 406,23*
Ähnlich
MAXIFOAM Nylon Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in weiß/grau, Größe 10/XL
BIG
2432-10
ab € 408,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen