Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 382 Kip Steinband-Masker, 20 m lang, 1800 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 382 Kip Steinband-Masker, 20 m lang, 1800 mm breit
Klebeband, 382 Kip Steinband-Masker, 20 m lang, 1800 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_382-18
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     382-18
EAN/GTIN:
     4013142382183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Steinband Masker Kip 382, 20 m lang, 1800 mm breit

Klebeband Steinband Masker Kip 382
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Sockeln)
auf Putz- und Steinflächen im Innen- und Außenbereich.
  • Einsatzdauer kurzfristig
  • erstklassiges, 25 mm breites Steinband
  • mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in Premium-Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband, Klebebänder, Steinband Masker, Duo-Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Gewebeband, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 20.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
382-11
ab € 3,99*
Ähnlich
Kip
383-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Kip
383-15
ab € 6,44*
Ähnlich
Kip
383-18
ab € 6,77*
Ähnlich
Kip
383-21
ab € 7,45*
Ähnlich
Kip
383-30
ab € 3,69*
Ähnlich
Kip
383-55
ab € 3,83*
Ähnlich
Kip
384-11
ab € 4,11*
Ähnlich
Kip
384-16
ab € 5,07*
Ähnlich
Kip
384-24
ab € 6,17*
Ähnlich
Kip
384-55
ab € 3,53*
Ähnlich
Kip
385-16
ab € 10,58*
Ähnlich
Kip
388-55
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.