Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 1100 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 1100 mm breit
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 1100 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_384-11
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     384-11
EAN/GTIN:
     4013142384118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Stuck-Masker Kip 384, 18 m lang, 1100 mm breit

Klebeband, Stuck- Masker Kip 384
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (hauptsächlich bei Putz- und Steinarbeiten)
auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
  • Einsatzdauer 3 Wochen
  • blaues, extra breites Gewebeband
  • mit starker HDPE-Abdeckfolie in Profi-Qualität
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Länge:
18 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband, Klebebänder, Stuck Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 5,13*
19 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 5,302*
€ 6,9555*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 0,22834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
382-11
ab € 3,99*
Ähnlich
Kip
382-18
ab € 5,36*
Ähnlich
Kip
383-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Kip
383-15
ab € 6,44*
Ähnlich
Kip
383-18
ab € 6,77*
Ähnlich
Kip
383-21
ab € 7,45*
Ähnlich
Kip
383-30
ab € 3,69*
Ähnlich
Kip
383-55
ab € 3,83*
Ähnlich
Kip
384-16
ab € 5,07*
Ähnlich
Kip
384-24
ab € 6,17*
Ähnlich
Kip
384-55
ab € 3,53*
Ähnlich
Kip
388-55
ab € 3,90*
Ähnlich
Kip
388-14
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.