Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 550 mm breit, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 550 mm breit, grau
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 550 mm breit, grau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_383-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     383-55
EAN/GTIN:
     4013142383555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Gewebe-Masker Extra Kip 383, 20 m lang, 550 mm breit, grau

Klebeband, Gewebe- Masker Extra Kip 383
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z. B. Fenstern)
auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
  • Einsatzdauer bis 8 Wochen
  • sehr hochwertiges, graues Gewebeband
  • mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in Premium-Qualität
  • hohe UV-Beständigkeit
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
20 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, tapetenband kip, abdeckfolie mit klebeband, Klebebänder, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
382-11
ab € 3,99*
Ähnlich
Kip
382-18
ab € 5,36*
Ähnlich
Kip
383-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Kip
383-15
ab € 6,44*
Ähnlich
Kip
383-18
ab € 6,77*
Ähnlich
Kip
383-21
ab € 7,45*
Ähnlich
Kip
383-30
ab € 3,69*
Ähnlich
Kip
384-11
ab € 4,11*
Ähnlich
Kip
384-16
ab € 5,07*
Ähnlich
Kip
384-24
ab € 6,17*
Ähnlich
Kip
384-55
ab € 3,53*
Ähnlich
Kip
385-16
ab € 10,58*
Ähnlich
Kip
388-55
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.