Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper mobiler Absperrgurt rot, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper mobiler Absperrgurt rot, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 01 - rot/weiß
Skipper mobiler Absperrgurt rot, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 01 - rot/weiß
Skipper mobiler Absperrgurt rot, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 01 - rot/weiß
Skipper mobiler Absperrgurt rot, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-900.9407.01
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     SKIPPER01-RRW
EAN/GTIN:
     0701304769449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Absperrpfosten
Blockierpoller
Skipper mobiler Absperrgurt rot in verschiedenen Gurtfarben, mit Haltekopf für Leitkegel

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

Skipper™ Absperrgurt - Die flexible Schranke

Der Skipper sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab.

Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flatterband oder Gurtabsperrpfosten.

Normales Flatterband ist oftmals schon nach kurzer Zeit durch Wind und Regen beschädigt und muss ersetzt werden. Der Skipper sorgt auch bei stärksten Witterungseinflüssen für einen stabilen Halt und schafft somit ein sicheres Arbeitsumfeld.

Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen.

Das unübersehbare Band reicht bis zu 9,0 m. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m² ab.

Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet!

Technische Daten Skipper:

Höhe: 24,0 cm

Kopf-Ø: 14,5 cm

Sockel-Ø Skipper: 9,0 cm

Bandlänge: 9,0 m

Bandbreite: 5,0 cm


  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
14,5
Gewicht [kg]:
0,8
Gurtbreite [cm]:
5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß | gelb/schwarz
Form:
rund
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,81*
€ 94,56*
€ 4,95*
ab € 73,38*
€ 94,56*
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 102,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Post02
ab € 26,20*
Zubehör
Skipper
Sign01
ab € 29,95*
Zubehör
Skipper
Disp01
ab € 21,55*
Zubehör
Skipper
Post01-R
ab € 28,46*
Zubehör
Skipper
Light01
ab € 51,38*
Zubehör
Skipper
Post04
ab € 12,47*
Zubehör
Skipper
W/Receiver01
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.