Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3725 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 3725 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Asatex 3725 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-AB3071.11
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3725-11
EAN/GTIN:
     4029201173388
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3725 Schnittschutzhandschuh grau Strickhandschuh mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

ASATEX® 3725 Schnittschutzhandschuh grau

  • sehr robust
  • sehr hoher Schnittschutz
  • Schnittschutzstufe F (ISO13997)
  • Verstärkung in der Daumenbeuge
  • sehr gute Passform
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4543F, Kat. 2

Material: Polyethylen (HDPE)

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Farbe: grau

Größen: 8 - 11

1 VE = 10 Paar


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
3454
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
F
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
5
Abriebfestigkeit:
4
Material:
HDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,93*
€ 101,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,93*
€ 101,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,13*
€ 120,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.