Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3675W Kälteschutzhandschuh gelb, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 3675W Kälteschutzhandschuh gelb, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 3675W Kälteschutzhandschuh gelb, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 3675W Kälteschutzhandschuh gelb, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-AB3150.8
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3675W-8
EAN/GTIN:
     4029201151256
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3675W Kälteschutzhandschuh gelb mit Latexbeschichtung und schrumpfgerauter Grifffläche

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

ASATEX 3675W Strick Kälteschutzhandschuh

  • Winterhandschuh
  • Innenhand und Fingerkuppen mit Latex Beschichtung
  • guter Griff bei Feuchtigkeit
  • öl- und fettabweisend
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 511:2006: X1X
  • EN 388:2016: 1241X, Kat. 2
  • EN 511:2006: 010

Farbe: gelb, schwarz

Material: Polyarcyl

Beschichtung: Latex, schrumpfgeraut

 

Größen: 8-11

1 VE = 6 Paar


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 511 | EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1411
thermische Risiken EN 407:
2
Kälterisiken EN 511:
1
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Beschichtung:
Latex
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
1
Kontaktwärme:
2
Kontaktkälte:
1
Material:
Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, latex handschuhe grün, antistatik handschuhe, ASATEX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,97*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 4,06*
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,61*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,91*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.