Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 8
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 8
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 8
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p899482
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201151256
EAN/GTIN:
     4029201151256
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex Winter Strickhandschuh 3675W 

Ausführung:
  • PSA, Kategorie II
  • EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
  • EN 511 - Schutz gegen Kälte 
  • rundgestrickter Terryschlingenhandschuh
  • Naturlatex-Beschichtung in schwarz
  • innen angerauht
  • Winterhandschuh
  • Innenhand und Fingerkuppen mit Latex Beschichtung
  • Schrumpfgeraute Profilierung
  • guter Griff bei Feuchtigkeit
  • öl- und fettabweisend
  • gute Passform und Griffsicherheit bei Nässe
  • angenehmer Tragekomfort
Material: 
Polyacryl
Beschichtung: Latex
Weitere Informationen:
Ursprungsland-Kürzel:
CN
Lieferant:
ASATEX AG
Kategorie:
Kat. II | Handschuhe
Saison:
Winter
Artikelnummer:
3675W
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 1
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Internetfarbe:
gelb
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Ursprungsland:
VR China
Kurztext 2 40 Zeichen:
Latex-Beschichtung, leuchtorange
Kurztext 1 40 Zeichen:
Winter Strickhandschuh
Hersteller:
Asatex
Größenbereich:
M/8 - XXL/11
Farbe:
neongelb/schwarz
Proficlass Version 6.0:
EAB785c009
Normen:
EN 388, EN 511
Schutz:
EN 388: 1.1.4.1 / EN 511: 0.1.X
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Latex / Textil
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Asatex, Winter, 3675W,, Gr., 8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,95*
Lager 5417
60
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 2,96*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,63*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 24,10*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 24,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.