Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sorbentsmatten f. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 96l/ VE, VE = 200 St. Gr. 40 x 46 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Öl-Sorbentsmatten f. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 96l/ VE, VE = 200 St. Gr. 40 x 46 cm
Öl-Sorbentsmatten f. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 96l/ VE, VE = 200 St. Gr. 40 x 46 cm
Artikel-Nr.:
     158-AG1327
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11327
EAN/GTIN:
     4250101105227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Asecos Ölbindevlies Sorbents Aufnahme von Öl, Benzin etc.
asecos® Öl-Sorbents

Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc., wasserabweisend.

  • Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts
  • hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

1 VE = 200 Stück

Maße (L x B): 40,0 x 46,0 cm


  • Größe: 40,0 x 46,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
46,0
Produktart:
Bindevlies
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
blau
Aufnahme von:
Benzin | Öl
Aufnahmekapazität [l/Tuch]:
0,48
Eigenschaft:
wasserabweisend
Inhalt [Stück]:
200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 115,66*
€ 144,66*
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 144,66*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 198,09*
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 205,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,66*
€ 172,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,43*
€ 168,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,38*
€ 164,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,09*
€ 148,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,5783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
11315
ab € 216,55*
Sonstiges
Asecos
9934
ab € 163,70*
Sonstiges
Asecos
9930
ab € 98,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.