Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 186, inkl. Zylinderschlösser
Artikel-Nr.:
     158-AH0260
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11186
EAN/GTIN:
     4014688111862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
Alutec Aluminiumbox CLASSIC-Serie mit Hebelspannverschluss und 2-Zylinderschlössern
ALUTEC München Aluminiumbox Serie CLASSIC

Robuste Aluminiumbox mit Zylinderschlössern und Hebelspannverschlüssen. Zum Lagern und Transportieren von empfindlichen Materialien und Gegenständen.

  • Wandstärke 0,8mm
  • Verschlusshaken- und Bügel aus Edelstahl, nicht rostend
  • massives Bodenprofil
  • zwei seitliche Federfallgriffe
  • zwei Fangbänder am Deckel
  • zwei Deckelschaniere
  • zwei Hebelspannverschlüße mit montierten Zylinderschlössern und zwei Schlüsseln
  • Gummidichtung im Kastenrahmen
  • Innenmaß (LxTxH): 76,0 x 53,0 x 46,2 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
78,5
Fassungsvermögen [l]:
186
Höhe [cm]:
48,2
Tiefe [cm]:
56,5
Produktart:
Aluminiumbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Verschluss:
Hebelspannverschluss | Zylinderschloss
Wandart:
geschlossen
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
78,5 × 48,2 × 56,5
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 164,88*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 171,86*
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 171,86*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 144,40*
€ 174,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 183,28*
€ 218,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,18*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 53,61*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,87*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 81,03*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.