Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 300kg, DM: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 300kg, DM: 160 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 300kg, DM: 160 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 300kg, DM: 160 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0920
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 160
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 195
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
19,5
Raddurchmesser [cm]:
16
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 160mm bs rollen, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Transportgeräterollen, Kugellager, Traglast 300kg, DM: 160 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 29,07*
€ 36,10*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 36,43*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 36,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 37,81*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 42,01*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,24*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,52*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,46*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,79*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,94*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,72*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,56*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,17*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,33*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,05*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,95*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.