Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur
Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur
Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur
Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur
Artikel-Nr.:
     158-BN1013
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4031301001188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Texxor 1202 Schweißerhandschuh Batu Tara natur Hitzeschutzhandschuhe aus Rindvoll- und Spaltleder
teXXor® Schweißerhandschuh BATU TARA

Der Schweißerhandschuh BATU TARA ist fast bei allen Schweiß- und Entgratungsarbeiten einsetzbar.

  • 5-Finger-Design für besseren Griff
  • ungefüttert
  • extra lange Stulpe
  • hitzebeständig
  • verstärkte Zeigefinger
  • robust und widerstandsfähig
  • EN 12477:2001+A1:2005
  • EN 388:2016: 3122X-, Kat. 2
  • EN 407:2004: 412X4X
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindvoll-/Spaltleder

Länge: ca. 35 cm

Lederstärke: ca. 0,9-1,1 mm

Farbe: natur

 

Einsatzgebiete:

Metallverarbeitung, Montage, Werkstatt

Landwirtschaft und Maschinenbau


  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
223
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
wärmeisolierend
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
3
Marke:
texxor
Material:
Leder
Größenvarianten:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,59*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,49*
3 Tage
95
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.