Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BR2501
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
B-Safety Top Alarm manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht
B-SAFETY® TOP-ALARM

Lokaler, manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht.

  • bis 20 Einheiten können gleichgeschaltet und mit Kabel verbunden werden
  • helles rotes Blitzlicht
  • laute Sirene ca. 100 dB in 1 Meter Entfernung
  • wetterfest
  • beleuchteter Auslöseknopf

Maße (HxBxT): 26,0 x 16,0 x 7,5 cm

Stromversorgung: 9V Blockform (nicht enthalten)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
26,0
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Alarm
Produktkategorie:
Alarme
Farbe:
rot
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
9V
Lautstärke [dB]:
105
Lieferung inkl.:
Schrauben
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Kunststoff
Alarm:
akustisch und optisch
Batterieart:
Batterien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
533
€ 4,50*
ab € 44,59*
€ 58,56*
€ 4,00*
ab € 71,81*
€ 93,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 99,09*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 80,89*
€ 102,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,13*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.