Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 126 x 157 x 83,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 126 x 157 x 83,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 126 x 157 x 83,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 126 x 157 x 83,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS1001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462027008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter EXPO 900, mit Abrollsystem
BAUER® Südlohn Kippbehälter

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • günstiger Lastschwerpunkt
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 126,0 x 157,0 x 83,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
126,0
Fassungsvermögen [l]:
900
Gewicht [kg]:
173
Tiefe [cm]:
157,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,75*
€ 724,39*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,74*
€ 745,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,90*
€ 745,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,30*
€ 750,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 937,69*
€ 1.011,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,78*
€ 1.204,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,21*
€ 1.145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ö + w bis 0,9 mn
ab € 63,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,80*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,98*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,46*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.