Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 172 x 107 x 110,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 172 x 107 x 110,3 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 172 x 107 x 110,3 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 172 x 107 x 110,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS1002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462027107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter EXPO 1200, mit Abrollsystem
BAUER® Südlohn Kippbehälter

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • günstiger Lastschwerpunkt
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 172,0 x 107,0 x 110,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
172,0
Fassungsvermögen [l]:
1.200
Gewicht [kg]:
205
Tiefe [cm]:
107,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,65*
€ 804,35*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,88*
€ 804,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,21*
€ 810,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,10*
€ 810,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.020,05*
€ 1.091,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,40*
€ 1.298,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,21*
€ 1.294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,23*
€ 1.262,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,13*
€ 1.240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,05*
€ 1.213,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 169,92*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,91*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,08*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,40*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,55*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,28*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.