Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 1200, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 1200, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 1200, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4498-04-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462027107
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kompakte mit Abrollsystem

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 600 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 80 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 960 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462027107
  • Eigengewicht 205 kg
  • Länge 1720 mm
  • Breite 1070 mm
  • Höhe 1095 mm
  • Versand-Länge 1720 mm
  • Versand-Breite 1070 mm
  • Versand-Höhe 1105 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 675 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Inhalt 1.20 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,55*
€ 783,83*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,56*
€ 789,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,10*
€ 807,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,64*
€ 813,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,24*
€ 824,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,30*
€ 939,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,46*
€ 925,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,79*
€ 902,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,56*
€ 862,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ö + w ab 1,0 mn
ab € 81,49*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,24*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,08*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,82*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,15*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,26*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,62*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.