Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter verzinkt 172 x 107 x 110,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter verzinkt 172 x 107 x 110,3 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter verzinkt 172 x 107 x 110,3 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter verzinkt 172 x 107 x 110,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS1005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462027169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter EXPO 1200, mit Abrollsystem
BAUER® Südlohn Kippbehälter

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • günstiger Lastschwerpunkt
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 172,0 x 107,0 x 110,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
172,0
Fassungsvermögen [l]:
1.200
Gewicht [kg]:
220
Tiefe [cm]:
107,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, BAUER
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,00*
€ 916,87*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,71*
€ 916,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 846,19*
€ 916,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,57*
€ 922,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.195,83*
€ 1.260,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,22*
€ 1.499,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,06*
€ 1.494,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,34*
€ 1.459,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,49*
€ 1.436,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,83*
€ 1.423,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,19*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,24*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,02*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,53*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,15*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,85*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,47*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,50*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.